日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 自動車用コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1656個)
仕様
コンタクト数:4 、 タイプ:非密閉型ライトアングルヘッダ 、 オス・メス:メス 、 行数:1 、 定格電流:4A 、 取り付けタイプ:PCBマウント 、 シリーズ:34793 、 色:黒 、 端子方法:はんだ 、 高さ:9.94mm 、 幅:14.62mm 、 深さ:35.6mm 、 動作温度 Min:-40℃
注文コード
49597617
品番
347930040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
68
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:4 、 タイプ:非密閉型ライトアングルヘッダ 、 オス・メス:メス 、 行数:1 、 定格電流:4A 、 取り付けタイプ:PCBマウント 、 シリーズ:34793 、 色:黒 、 端子方法:はんだ 、 高さ:9.94mm 、 幅:14.62mm 、 深さ:35.6mm 、 動作温度 Min:-40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応