日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 自動車用コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(480個)
仕様
コンタクト数:4●タイプ:基板ヘッダ●オス・メス:オス●行数:1●定格電流:5 A, 7 A●取り付けタイプ:スルーホール●色:黒●端子方法:プラグイン●高さ:12.88mm●幅:14.23mm●深さ:29.91mm●コンタクト材質:真鍮
注文コード
49597714
品番
31100-0040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
68
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:4●タイプ:基板ヘッダ●オス・メス:オス●行数:1●定格電流:5 A, 7 A●取り付けタイプ:スルーホール●色:黒●端子方法:プラグイン●高さ:12.88mm●幅:14.23mm●深さ:29.91mm●コンタクト材質:真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応