日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 自動車用コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
コンタクト数:4●タイプ:圧着ハウジング●オス・メス:メス●行数:1●定格電流:9 A, 11 A●取り付けタイプ:ケーブルマウント●色:黒, 白●端子方法:圧着●高さ:12.2mm●幅:12.14mm●深さ:23.47mm●コンタクトめっき:錫
注文コード
49597827
品番
31068-1010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
68
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:4●タイプ:圧着ハウジング●オス・メス:メス●行数:1●定格電流:9 A, 11 A●取り付けタイプ:ケーブルマウント●色:黒, 白●端子方法:圧着●高さ:12.2mm●幅:12.14mm●深さ:23.47mm●コンタクトめっき:錫
RoHS指令(10物質対応)
対応