日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 自動車用コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:56●タイプ:基板ヘッダ●オス・メス:オス●行数:4●定格電流:11A●取り付けタイプ:スルーホール●色:青●端子方法:はんだ●高さ:30mm●幅:51.44mm●深さ:15.25mm●コンタクトめっき:金
注文コード
49597879
品番
31386-2001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
68
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:56●タイプ:基板ヘッダ●オス・メス:オス●行数:4●定格電流:11A●取り付けタイプ:スルーホール●色:青●端子方法:はんだ●高さ:30mm●幅:51.44mm●深さ:15.25mm●コンタクトめっき:金
RoHS指令(10物質対応)
対応