日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 自動車用コネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:48 、 タイプ:レセプタクルハウジング 、 オス・メス:メス 、 行数:4 、 定格電流:12A 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 シリーズ:64320 、 色:茶 、 端子方法:圧着 、 高さ:40.1mm 、 幅:34.9mm 、 深さ:53.2mm 、 動作温度 Min:-40℃
注文コード
49597897
品番
643201319
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
68
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:48 、 タイプ:レセプタクルハウジング 、 オス・メス:メス 、 行数:4 、 定格電流:12A 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 シリーズ:64320 、 色:茶 、 端子方法:圧着 、 高さ:40.1mm 、 幅:34.9mm 、 深さ:53.2mm 、 動作温度 Min:-40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応