ポセイドン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(500mL) 注文コード 49598018 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

水溶性
艶出し効果
紫外線劣化抑制
耐酸性、耐アルカリ性、耐溶剤性の付与
静電気防止
生分解性良好
非可燃性
耐熱性約300℃
メンテナンス軽減
簡易施工タイプ

使用方法
(1)塗布面に汚れ、ゴミ油分、ワックス等が付いていると密着が悪くなりますので、充分に洗浄除去し、乾燥させてください。
(2)塗布面に、スプレー、ハンディーモップ等で均一に塗布してください。
(3)塗布後1〜2分して、乾いたウエス(マイクロファイバー)などで塗りムラを残さないようにしっかり吹き上げてください。
pH中性 用途衛生陶器、ステンレス、プラスチック、ガラスなど汚れ防止 成分シリコーン化合物 規格食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(厚生省公示第20号)適合 外観乳白色液体
注意
※拭き残しがあるとべたつくことがあります。
※必ず、事前テストで施工面及び周辺部材への影響を確かめてからお使いください。
※原液のままお使いください。異物が混入すると使用できなくなりますのでご注意ください。
※滑りますので床面には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワックスの塗布方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/670/
2023-03-10

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする