ミヤキ
ミヤキの 洗剤
ミヤキの オフィス・住居用洗剤
ミヤキの 床用ワックス
ポセイドン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(1L)
注文コード
49598027
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
水溶性
艶出し効果
紫外線劣化抑制
耐酸性、耐アルカリ性、耐溶剤性の付与
静電気防止
生分解性良好
非可燃性
耐熱性約300℃
メンテナンス軽減
簡易施工タイプ
使用方法
(1)塗布面に汚れ、ゴミ油分、ワックス等が付いていると密着が悪くなりますので、充分に洗浄除去し、乾燥させてください。
(2)塗布面に、スプレー、ハンディーモップ等で均一に塗布してください。
(3)塗布後1〜2分して、乾いたウエス(マイクロファイバー)などで塗りムラを残さないようにしっかり吹き上げてください。
pH
中性
用途
衛生陶器、ステンレス、プラスチック、ガラスなど汚れ防止
成分
シリコーン化合物
規格
食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(厚生省公示第20号)適合
外観
乳白色液体
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※拭き残しがあるとべたつくことがあります。
※必ず、事前テストで施工面及び周辺部材への影響を確かめてからお使いください。
※原液のままお使いください。異物が混入すると使用できなくなりますのでご注意ください。
※滑りますので床面には使用しないでください。