日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 自動車用コネクタ MX150シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(330個)
注文コード
49598545
品番
34985-1601
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
仕様
コンタクト数:16●タイプ:シールドコネクタ●オス・メス:メス●行数:2●定格電流:5A●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:MX150●色:黒, ナチュラル●端子方法:圧着●高さ:28.74mm●幅:51.28mm●深さ:37.91mm●シリーズ番号:34985
RoHS指令(10物質対応)
対応