画像準備中

Molex 自動車用コネクタ MXP120シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様コンタクト数:3●タイプ:コネクタ●オス・メス:オス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:MXP120●色:黒●端子方法:圧着●高さ:17mm●幅:19mm●深さ:44mm●動作温度 Min:-40℃●Molex MXP120?シールドブレードコネクタ. 高性能なシール構造の電線対電線自動車用コネクタであるMXP120製品は、自動車及び商用車製造産業における過酷な環境での使用に耐えるように設計されています。 このMXP120自動車用コネクタは、USCAR仕様と最大13.0 Aの電力要件を満たす省スペースパッケージです。 4 mmピッチ、1.20 mm端子によるMXP120シール構造の車載コネクタシステムは、既存の1.5 mm接続システムに比べてはるかに省スペースです。 MXP120コネクタシステムは、シングルワイヤシール(SWS)と頑丈な周辺シールを使用したIP68等級で、高圧スプレー環境における耐性が備わっています。 MXP120ブレードコネクタは、確実な端子の位置決めができる一次ロック補強(PLR)が特長で、部分的にのみ取り付けられている端子の検出に役立ちます。 また、7 mm (USCAR)クリップスロットもMXP120プラグコネクタ設計に内蔵されています。 品番 ; 918-2044 918-2044 及び ; 918-2063 918-2063 には、11 mm (MX150)クリップスロットが付いています。 このMXP120プラグコネクタには、さまざまなキーイングオプションが用意されており、正確な位置合わせとかん合に役立ちます(詳細は当社Webサイトのメーカーデータシートを参照)。 適切な圧着端子のため、TE Connectivity 1.2 CB SWSブレード端子を使用してください。. 特長と利点:. 4.00 mmピッチ、1.20 mmの端子による省スペース設計 IP68等級のシングルワイヤシール(SWS) 最大1.00 mm2のワイヤサイズに対応 AK及びUSCARインターフェイス互換により、世界各国の市場に対応 一次ロック補強(PLR)による端子の位置決め 正確な位置合わせのためのキーイング 7 mm (USCAR)及び11 mm (MX150)クリップスロット. 用途. このMXP120自動車用コネクタの小型で頑丈なデザインにより、自動車及び商用車製造産業におけるスペースに制限のある車体電子部品とパワートレイン用途での使用に適しています。. スズ端子T3-V1-S2、銀端子T3-V2-S2により、濡れた領域の車体電子部品を接続します。 用途には、屋外照明、インジケータ及びドアロック機構があります。 パワートレインはエンジン振動でT3-V2-S2 125 ℃です。 用途: 燃料噴射、放射制御、点火コイル 注文コード49598633 品番34899-3020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様13種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:3●タイプ:コネクタ●オス・メス:オス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:MXP120●色:黒●端子方法:圧着●高さ:17mm●幅:19mm●深さ:44mm●動作温度 Min:-40℃●Molex MXP120?シールドブレードコネクタ. 高性能なシール構造の電線対電線自動車用コネクタであるMXP120製品は、自動車及び商用車製造産業における過酷な環境での使用に耐えるように設計されています。 このMXP120自動車用コネクタは、USCAR仕様と最大13.0 Aの電力要件を満たす省スペースパッケージです。 4 mmピッチ、1.20 mm端子によるMXP120シール構造の車載コネクタシステムは、既存の1.5 mm接続システムに比べてはるかに省スペースです。 MXP120コネクタシステムは、シングルワイヤシール(SWS)と頑丈な周辺シールを使用したIP68等級で、高圧スプレー環境における耐性が備わっています。 MXP120ブレードコネクタは、確実な端子の位置決めができる一次ロック補強(PLR)が特長で、部分的にのみ取り付けられている端子の検出に役立ちます。 また、7 mm (USCAR)クリップスロットもMXP120プラグコネクタ設計に内蔵されています。 品番 ; 918-2044 918-2044 及び ; 918-2063 918-2063 には、11 mm (MX150)クリップスロットが付いています。 このMXP120プラグコネクタには、さまざまなキーイングオプションが用意されており、正確な位置合わせとかん合に役立ちます(詳細は当社Webサイトのメーカーデータシートを参照)。 適切な圧着端子のため、TE Connectivity 1.2 CB SWSブレード端子を使用してください。. 特長と利点:. 4.00 mmピッチ、1.20 mmの端子による省スペース設計 IP68等級のシングルワイヤシール(SWS) 最大1.00 mm2のワイヤサイズに対応 AK及びUSCARインターフェイス互換により、世界各国の市場に対応 一次ロック補強(PLR)による端子の位置決め 正確な位置合わせのためのキーイング 7 mm (USCAR)及び11 mm (MX150)クリップスロット. 用途. このMXP120自動車用コネクタの小型で頑丈なデザインにより、自動車及び商用車製造産業におけるスペースに制限のある車体電子部品とパワートレイン用途での使用に適しています。. スズ端子T3-V1-S2、銀端子T3-V2-S2により、濡れた領域の車体電子部品を接続します。 用途には、屋外照明、インジケータ及びドアロック機構があります。 パワートレインはエンジン振動でT3-V2-S2 125 ℃です。 用途: 燃料噴射、放射制御、点火コイル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする