日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 自動車用コネクタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(10000個)
仕様
タイプ:圧着端子●オス・メス:メス●定格電流:7.5A●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:圧着●高さ:1.8mm●幅:2.35mm●深さ:13.51mm●コード:あり
注文コード
49598859
品番
98658-1213
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
68
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:圧着端子●オス・メス:メス●定格電流:7.5A●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:圧着●高さ:1.8mm●幅:2.35mm●深さ:13.51mm●コード:あり
RoHS指令(10物質対応)
対応