画像準備中

Molex 自動車用コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様タイプ:圧着端子●オス・メス:メス●定格電流:7.5A●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:圧着●高さ:1.8mm●幅:2.35mm●深さ:13.51mm●コンタクトめっき:錫 注文コード49598868 品番98658-1213
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は仕様・内容量68種類から選べます 他の種類を見る
仕様タイプ:圧着端子●オス・メス:メス●定格電流:7.5A●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:圧着●高さ:1.8mm●幅:2.35mm●深さ:13.51mm●コンタクトめっき:錫 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする