日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 自動車用コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(4000個)
仕様
タイプ:圧着端子●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:圧着●高さ:3.3mm●幅:2.55mm●深さ:19.85mm●コード:あり
注文コード
49598877
品番
34083-3003
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
この商品は
仕様・内容量
が
68
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:圧着端子●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:圧着●高さ:3.3mm●幅:2.55mm●深さ:19.85mm●コード:あり
RoHS指令(10物質対応)
対応