日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 自動車用コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
タイプ:圧着端子●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:圧着●高さ:3.45mm●幅:4.9mm●深さ:20.2mm●コンタクトめっき:錫
注文コード
49598904
品番
94518-0201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
68
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:圧着端子●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:圧着●高さ:3.45mm●幅:4.9mm●深さ:20.2mm●コンタクトめっき:錫
RoHS指令(10物質対応)
対応