Molex 絶縁 丸形圧着端子 Avikrimpシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 仕様シリーズ:Avikrimp●絶縁:絶縁●断熱材:ポリアミド●内側リング直径:2.77mm●最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●スタッドサイズ:M2.6 (#4)●コンタクトめっき:錫●厚さ:0.71mm●全長:17.3mm●Molex Avikrimp絶縁圧着リング端子. シームレスなバレル型のハロゲンフリーナイロン絶縁を持つ、Avikrimp?絶縁圧着リング端子です。 これらのAvikrimp?絶縁圧着リング端子はスズめっき銅製で、スズめっき黄銅フェルールを持ちます。 これらのAvikrimp?圧着リング端子のシームレスなバレルは、圧着ジョー内で回転することができるため圧着が簡単です。また様々なワイヤサイズとスタッドサイズが用意されています。 注文コード49599017 品番19324-0001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量26種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:Avikrimp●絶縁:絶縁●断熱材:ポリアミド●内側リング直径:2.77mm●最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●スタッドサイズ:M2.6 (#4)●コンタクトめっき:錫●厚さ:0.71mm●全長:17.3mm●Molex Avikrimp絶縁圧着リング端子. シームレスなバレル型のハロゲンフリーナイロン絶縁を持つ、Avikrimp?絶縁圧着リング端子です。 これらのAvikrimp?絶縁圧着リング端子はスズめっき銅製で、スズめっき黄銅フェルールを持ちます。 これらのAvikrimp?圧着リング端子のシームレスなバレルは、圧着ジョー内で回転することができるため圧着が簡単です。また様々なワイヤサイズとスタッドサイズが用意されています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする