内容量1袋(50個)
仕様シリーズ:Avikrimp(TM)絶縁:絶縁●断熱材:ポリアミド●外側リング直径:6.45mm●最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●スタッドサイズ:M2.6 (#4)●コンタクトめっき:錫●厚さ:0.71mm●全長:17.3mm●Molex Avikrimp(TM)縁圧着リング端子. シームレスなバレル型のハロゲンフリーナイロン絶縁を持つ、Avikrimp(TM)絶縁圧着リング端子です。 これらのAvikrimp(TM)絶縁圧着リング端子はスズめっき銅製で、スズめっき黄銅フェルールを持ちます。 これらのAvikrimp(TM)圧着リング端子のシームレスなバレルは、圧着ジョー内で回転することができるため圧着が簡単です。また様々なワイヤサイズとスタッドサイズが用意されています。
注文コード49599026
品番19324-0001