内容量1袋(1000個)
仕様シリーズ:Avikrimp●絶縁:絶縁●断熱材:ポリアミド●内側リング直径:4.39mm●最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●スタッドサイズ:M4 (#8)●コンタクトめっき:錫●厚さ:0.71mm●全長:18.1mm●Molex Avikrimp絶縁圧着リング端子. シームレスなバレル型のハロゲンフリーナイロン絶縁を持つ、Avikrimp 絶縁圧着リング端子です。 これらのAvikrimp 絶縁圧着リング端子はスズめっき銅製で、スズめっき黄銅フェルールを持ちます。 これらのAvikrimp 圧着リング端子のシームレスなバレルは、圧着ジョー内で回転することができるため圧着が簡単です。また様々なワイヤサイズとスタッドサイズが用意されています。
注文コード49599069
品番19324-0004