御影石クリーナー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(300g) 注文コード 49599113 品番 GS-101
参考基準価格(税別)¥2,420 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

御影石に染みついた頑固な汚れを除去します。
強い酸で石材表面を傷めて白くするのではなく、石本来の風合いを取り戻します。
簡単なサビ・エフロの除去にも効果があります。
有機酸(乳酸・クエン酸)を主成分とし、環境に配慮した修復剤です。(有機酸は、生分解性に優れた素材にやさしい酸です。)

用途
粗面仕上げ(ジェットバーナー仕上げ等)の御影石のリフレッシュ
御影石を使った商店街の歩道・公園ベンチ・モニュメント等のリフレッシュ
御影石を使った墓石のリフレッシュ
使用工具
塗布:ウエス、ステップモップ、刷毛等
こすり洗い外壁・土間等:各種パッド類(茶パッド等)
こすり洗い鏡面仕上げ等:スポンジ研磨材(住友3M スポンジ研磨材 マイクロファイン)
仕様トリガー付 希釈倍率4〜6倍 標準使用量30〜60g/m2 希釈剤 繰り返し・詰め替え対応
注意
※大理石には使用しないで下さい。
※文字彫りの底面に薬剤が残ると、垂れて白く艶引きをするケースがあります。良く拭きあげて薬剤や汚水が残らないようにして下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49599113
2023-02-24
用途:
御影石の掃除
製造業

会社事務所のエントランスに御影石を使用していて、その掃除に使用。
製品の性能には申し分ないが、ちょっと価格が高い。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする