曜日別特売
ES-101 エフロクリーナー ビアンコジャパン 49599217

エフロクリーナー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(300g)
内容量1個(300g)注文コード49599217品番ES-101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,729
販売価格(税別)
3,390

石材・タイル面に染みついた強固なエフロを除去します。
塩酸を配合していないため、石材を傷めることなく、石本来の風合いを取り戻します。
塩化ガスの発生がなく、炭酸ガスによって泡立ちます。初めての方でも、目視で洗浄の 状況を確認することが出来ます。
劇薬ではありませんので安心して保管できます。

用途
建築物の外装材に発生したエフロの除去
浴槽・浴室に発生したエフロの除去
タイル等で仕上げた外部階段に発生したエフロの除去
使用工具
塗布:ウエス、ステップモップ、刷毛等
こすり洗い外壁・土間タイル等:各種パッド類(茶パッド等)
こすり洗い陶器・陶器製品:スポンジ研磨材(住友3M スポンジ研磨材 マイクロファイン)
仕様トリガー付
注意
※薬剤の飛散が考えられる箇所は、あらかじめ十分な養生、水養生を行ってください。
※ステン・ガラス・サッシ等に飛散した場合は、早急に水洗いしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49599217
2018-05-15
用途: 事務所玄関のタイルの清掃

事務所玄関の入口のタイルにエフロが発生してたのでエフロクリーナーを購入しました。説明書とおりに清掃をしましたが、全く落ちませんでした。価格も安くないのでとても残念です。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする