内容量1リール(11000個)
仕様オス・メス:オス●併用可能製品:2.5 mm BOARD-INコネクタハウジング●シリーズ:Board-In●最小ワイヤサイズmm2:0.05mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:22AWG●シリーズ番号:35021●2.0 mmボードイン圧着ライトアングル端子、35021シリーズ. 2.0 mmピッチ間隔又は2.5 mmピッチ間隔のボードインハウジングで使用するための35021シリーズの2.0 mmボードイン圧着ライトアングル端子。それぞれ品番 ; 797-6547 797-6547 及び ; 720-5754 720-5754 を参照。
注文コード49599279
品番35021-1160