内容量1袋(100個)
仕様オス・メス:オス●シリーズ:Board-In●最小ワイヤサイズmm2:0.8mm2●端子方法:圧着●最小ワイヤサイズAWG:22AWG●最大ワイヤサイズAWG:18AWG●シリーズ番号:5298●ボードイン圧着スタンドアロン端子、5298シリーズ. これらの端子は、基板がウエーブはんだ付けされるまで基板にワイヤを保持するための機械的保持装置として使用されます。 この端子は、はんだ付けされない場合、電気的には機能しません。
注文コード49599288
品番08-70-0106