内容量1袋(100個)
仕様オス・メス:オス●併用可能製品:2 mm BOARD-INコネクタハウジング●シリーズ:Board-In●最小ワイヤサイズmm2:0.05mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:24AWG●シリーズ番号:35021●最大接触抵抗:5mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●2.0 mmボードイン圧着ライトアングル端子、35021シリーズ. 2.0 mmピッチ間隔又は2.5 mmピッチ間隔のボードインハウジングで使用するための35021シリーズの2.0 mmボードイン圧着ライトアングル端子。それぞれ品番 ; 797-6547 797-6547 及び ; 720-5754 720-5754 を参照。
注文コード49599297
品番35021-1201