内容量1袋(100個)
仕様オス・メス:オス●併用可能製品:2 mm BOARD-INコネクタハウジング●シリーズ:Board-In●最小ワイヤサイズmm2:0.05mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:26AWG●シリーズ番号:50034●最大接触抵抗:5mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●2.0 mmボードイン圧着端子、50034シリーズ. ボードイン51015シリーズハウジング(代表品番 ; 720-6141 720-6141 )とともに使用します。
注文コード49599315
品番50034-8100