画像準備中

Molex 端子 BOARD-INシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様オス・メス:オス●併用可能製品:2.5 mm BOARD-INコネクタハウジング●シリーズ:Board-In●最小ワイヤサイズmm2:0.05mm2●端子方法:圧着●最小ワイヤサイズAWG:30AWG●最大ワイヤサイズAWG:22AWG●シリーズ番号:35021●2.0 mmボードイン圧着ライトアングル端子、35021シリーズ. 2.0 mmピッチ間隔又は2.5 mmピッチ間隔のボードインハウジングで使用するための35021シリーズの2.0 mmボードイン圧着ライトアングル端子。それぞれ品番 ; 797-6547 797-6547 及び ; 720-5754 720-5754 を参照。 注文コード49599324 品番35021-1160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:オス●併用可能製品:2.5 mm BOARD-INコネクタハウジング●シリーズ:Board-In●最小ワイヤサイズmm2:0.05mm2●端子方法:圧着●最小ワイヤサイズAWG:30AWG●最大ワイヤサイズAWG:22AWG●シリーズ番号:35021●2.0 mmボードイン圧着ライトアングル端子、35021シリーズ. 2.0 mmピッチ間隔又は2.5 mmピッチ間隔のボードインハウジングで使用するための35021シリーズの2.0 mmボードイン圧着ライトアングル端子。それぞれ品番 ; 797-6547 797-6547 及び ; 720-5754 720-5754 を参照。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする