画像準備中

Molex 端子 CP-6.5シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード49599473 品番50598-8100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:メス●併用可能製品:CP-6.5コネクタハウジング●シリーズ:CP-6.5●最小ワイヤサイズmm2:0.1mm2●最大ワイヤサイズmm2:0.35mm2●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:銅合金●シリーズ番号:50598●Molex CP-6.5圧着レセプタクル端子、50598及び50597シリーズ. CP-6.5 6.5 mmシリーズの圧着レセプタクルハウジングと併用するための圧着レセプタクル端子製品です。 これらの圧着レセプタクル端子には、スズめっきが施されています。16-22 AWGワイヤサイズ(50598シリーズ)と20-26 AWGワイヤサイズ(50598シリーズ)を用意しています。 50598シリーズ22-26 AWG端子の圧着用に手動圧着工具を用意しています。品番 ; 905-9925 905-9925 を参照してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする