Molex 端子 KK 254シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(10000個) 仕様オス・メス:メス●併用可能製品:KK 254コネクタハウジング●シリーズ:KK 254●最小ワイヤサイズmm2:0.05mm2●最大ワイヤサイズmm2:0.35mm2●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:22AWG●シリーズ番号:6459●KK圧着端子、6459シリーズ. このMolex KK 254 6459シリーズ圧着端子(22-30 AWGワイヤ用)は、高接触圧力及びワイピング動作向けのカンチレバー構造を備えています。 KK 254 2695シリーズソケットハウジング(代表品番 ; 670-1623 670-1623 )と併用します。 KK 254 47054シリーズ圧着ハウジング(代表品番 ; 720-5990 720-5990 )と併用します。 KK 254挿入工具については、品番 ; 710-6528 710-6528 を参照 KK 254抜き取り工具については、品番 ; 173-3278 173-3278 を参照 注文コード49599604 品番08-52-0101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は仕様・内容量9種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:メス●併用可能製品:KK 254コネクタハウジング●シリーズ:KK 254●最小ワイヤサイズmm2:0.05mm2●最大ワイヤサイズmm2:0.35mm2●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:22AWG●シリーズ番号:6459●KK圧着端子、6459シリーズ. このMolex KK 254 6459シリーズ圧着端子(22-30 AWGワイヤ用)は、高接触圧力及びワイピング動作向けのカンチレバー構造を備えています。 KK 254 2695シリーズソケットハウジング(代表品番 ; 670-1623 670-1623 )と併用します。 KK 254 47054シリーズ圧着ハウジング(代表品番 ; 720-5990 720-5990 )と併用します。 KK 254挿入工具については、品番 ; 710-6528 710-6528 を参照 KK 254抜き取り工具については、品番 ; 173-3278 173-3278 を参照 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする