内容量1リール(7000個)
仕様オス・メス:メス●併用可能製品:KK 396コネクタハウジング●シリーズ:KK 396●最小ワイヤサイズmm2:0.2mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:真鍮●シリーズ番号:2478●最大接触抵抗:6mΩ●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●18 → 26 AWG圧着、メス、コネクタコンタクト. Molex、2478及び2578シリーズのコネクタコンタクトには、デュアルカンチレバー設計が採用されています。角型ポストのコンタクト部は、スプリング状のコンタクトを通じてオスピンヘッダーと接触を維持します。固定用のツメにより、ハウジングへの装填後に端子が戻るのを防止します。. 特長:. ワイヤゲージ: 18 → 26 AWG 黄銅又はりん青銅素材 スズ又は金コンタクトめっき. 用途:. 自動車産業 家庭用電化製品 データ / コンピューティング 医療産業 通信 ネットワーキング
注文コード49599787
品番08-55-0103