日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 端子 Micro-Lock PLUSシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(23000個)
注文コード
49600146
品番
505431-1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
仕様
オス・メス:メス●併用可能製品:Micro-Lock Plusコネクタハウジング●シリーズ:Micro-Lock PLUS●最小ワイヤサイズmm2:0.05●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:26AWG●シリーズ番号:505431●最大接触抵抗:5MΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃
RoHS指令(10物質対応)
対応