内容量1袋(100個)
仕様オス・メス:メス●併用可能製品:Mini-Fit H2Oコネクタハウジング●シリーズ:Mini-Fit H2O●最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:18AWG●シリーズ番号:46055●圧着端子及び工具. オスコンタクト46056シリーズは、46065シリーズプラグ(品番 ; 700-1031 700-1031 )とともに使用 メスコンタクト46055シリーズは、46065シリーズレセプタクル(品番 ; 700-1038 700-1038 )とともに使用
注文コード49600234
品番46055-0007