02-08-2003 Molex 端子 MLXシリーズ オス 日本モレックス(molex) 49600645

Molex 端子 MLXシリーズ オス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード49600645品番02-08-2003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649
仕様オス・メス:オス●併用可能製品:MLXコネクタハウジング●シリーズ:MLX●最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2●最大ワイヤサイズmm2:2mm2●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:14AWG●シリーズ番号:42023●Molex MLX圧着端子、42024 / 42043シリーズ. MLXシリーズプラグ / ソケットハウジング用のオスピン及びメスレセプタクル圧着端子。この端子は円形のデザインで、オスコンタクトは、かん合力を低減するスプリットピン設計です。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする