Molex 端子 MX150シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様オス・メス:オス●併用可能製品:MX150コネクタハウジング●シリーズ:MX150●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:22AWG●シリーズ番号:33000●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●MX 150工具製品向け(代表品番 778-6717 778-6717 を参照). MX150(TM)オス圧着端子 33000シリーズ. MX150(TM)コネクタシステムで使用するオス圧着端子です。 このオス圧着端子はマットシールドされており、挿入力は3.0 (平均)と低く、USCAR性能テストに適合しています。 このオス圧着端子の電気定格は、250 V、22 Aです。 このオス圧着端子は、33012及び33001シリーズのメス端子(代表品番 720-5716 720-5716 及び 720-5713 720-5713 )に適合します。 33472メスコネクタ(代表品番 720-5726 720-5726 )とともに使用。 93287メスSRCコネクタ(品番 775-4436 775-4436 )とともに使用。 85084メスSRCコネクタ(品番 775-4445 775-4445 )とともに使用。 注文コード49600715 品番33000-1003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:オス●併用可能製品:MX150コネクタハウジング●シリーズ:MX150●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:22AWG●シリーズ番号:33000●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●MX 150工具製品向け(代表品番 778-6717 778-6717 を参照). MX150(TM)オス圧着端子 33000シリーズ. MX150(TM)コネクタシステムで使用するオス圧着端子です。 このオス圧着端子はマットシールドされており、挿入力は3.0 (平均)と低く、USCAR性能テストに適合しています。 このオス圧着端子の電気定格は、250 V、22 Aです。 このオス圧着端子は、33012及び33001シリーズのメス端子(代表品番 720-5716 720-5716 及び 720-5713 720-5713 )に適合します。 33472メスコネクタ(代表品番 720-5726 720-5726 )とともに使用。 93287メスSRCコネクタ(品番 775-4436 775-4436 )とともに使用。 85084メスSRCコネクタ(品番 775-4445 775-4445 )とともに使用。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする