Molex 端子 MX150シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様オス・メス:メス●併用可能製品:MX150コネクタハウジング●シリーズ:MX150●最小ワイヤサイズmm2:0.6mm2●端子方法:圧着●最小ワイヤサイズAWG:20AWG●最大ワイヤサイズAWG:18AWG●シリーズ番号:33001●MX 150工具製品向け(代表品番 778-6717 778-6717 を参照). MX150(TM)メス圧着端子、1.50 mm 33001及び33012シリーズ. MX150(TM)コネクタシステムで使用するメス圧着端子です。 このメス圧着端子はマットシールドされており、挿入力は3.0 (平均)と低く、USCAR性能テストに適合しています。 このメス圧着端子の電気定格は、250 V、22 Aです。 このメス圧着端子は、33001シリーズのオス端子(代表品番 720-5700 720-5700 )に適合します。 33472メスコネクタ(代表品番 720-5726 720-5726 )とともに使用。 93288メスSRCコネクタ(品番 775-4448 775-4448 )とともに使用。 85083メスSRCハイブリッドコネクタ(品番 775-4442 775-4442 )とともに使用。 注文コード49600724 品番33001-2004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:メス●併用可能製品:MX150コネクタハウジング●シリーズ:MX150●最小ワイヤサイズmm2:0.6mm2●端子方法:圧着●最小ワイヤサイズAWG:20AWG●最大ワイヤサイズAWG:18AWG●シリーズ番号:33001●MX 150工具製品向け(代表品番 778-6717 778-6717 を参照). MX150(TM)メス圧着端子、1.50 mm 33001及び33012シリーズ. MX150(TM)コネクタシステムで使用するメス圧着端子です。 このメス圧着端子はマットシールドされており、挿入力は3.0 (平均)と低く、USCAR性能テストに適合しています。 このメス圧着端子の電気定格は、250 V、22 Aです。 このメス圧着端子は、33001シリーズのオス端子(代表品番 720-5700 720-5700 )に適合します。 33472メスコネクタ(代表品番 720-5726 720-5726 )とともに使用。 93288メスSRCコネクタ(品番 775-4448 775-4448 )とともに使用。 85083メスSRCハイブリッドコネクタ(品番 775-4442 775-4442 )とともに使用。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする