105300-2200 Molex 端子 Nano-Fit 日本モレックス(molex) 49600749

Molex 端子 Nano-Fit

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(25個)仕様オス・メス:メス●併用可能製品:Nano-Fitコネクタハウジング●シリーズ:Nano-Fit●最小ワイヤサイズmm2:0.3mm2●最大ワイヤサイズmm2:0.5mm2●コンタクトめっき:金●最大ワイヤサイズAWG:20AWG●シリーズ番号:105300●Molex 2.5 mm Nano-Fit圧着レセプタクル端子. Nano-Fit 2.5 mm圧着レセプタクルハウジング内で使用するためのNano-Fit圧着レセプタクル端子です。 これらの圧着端子のインターフェイスには、冗長な第2の電流経路として機能する4点コンタクトが付いています。 コンタクトの一部が劣化しても、他のコンタクトポイントが引き続き負荷を搬送します。 この機能により電流搬送能力が向上し、信頼性が高まり、長期に渡って性能が維持されます。 これらのNano-Fit圧着レセプタクル端子は、安定したコンタクトの維持を支援する保持タンとコンタクトリブを備えています。 これらのNano-Fit圧着端子のかん合力は極めて低く、作業者の疲労を軽減します。. 特長と利点:. 信頼性の高い複数のコンタクトポイント コンタクトの安定のための保持タンとコンタクトリブ 疲労を軽減する超低かん合力. 用途. これらのNano-Fit圧着端子は、105307及び105308シリーズNano-Fit 2.5 mm圧着レセプタクルハウジング内で使用します。注文コード49600749品番105300-2200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様オス・メス:メス●併用可能製品:Nano-Fitコネクタハウジング●シリーズ:Nano-Fit●最小ワイヤサイズmm2:0.3mm2●最大ワイヤサイズmm2:0.5mm2●コンタクトめっき:金●最大ワイヤサイズAWG:20AWG●シリーズ番号:105300●Molex 2.5 mm Nano-Fit圧着レセプタクル端子. Nano-Fit 2.5 mm圧着レセプタクルハウジング内で使用するためのNano-Fit圧着レセプタクル端子です。 これらの圧着端子のインターフェイスには、冗長な第2の電流経路として機能する4点コンタクトが付いています。 コンタクトの一部が劣化しても、他のコンタクトポイントが引き続き負荷を搬送します。 この機能により電流搬送能力が向上し、信頼性が高まり、長期に渡って性能が維持されます。 これらのNano-Fit圧着レセプタクル端子は、安定したコンタクトの維持を支援する保持タンとコンタクトリブを備えています。 これらのNano-Fit圧着端子のかん合力は極めて低く、作業者の疲労を軽減します。. 特長と利点:. 信頼性の高い複数のコンタクトポイント コンタクトの安定のための保持タンとコンタクトリブ 疲労を軽減する超低かん合力. 用途. これらのNano-Fit圧着端子は、105307及び105308シリーズNano-Fit 2.5 mm圧着レセプタクルハウジング内で使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする