仕様オス・メス:メス●併用可能製品:Pico-Claspコネクタハウジング●シリーズ:Pico-Clasp●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:28AWG●シリーズ番号:501334●Molex 1.00 mm PicoClasp(TM)圧着レセプタクル. 501330 PicoClasp(TM)圧着ハウジングで使用する、1.00 mm PicoClasp(TM)圧着レセプタクル端子です。 このPicoClasp(TM)圧着レセプタクルはスズめっき仕上げで、28-32 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応