内容量1リール(20000個)
仕様オス・メス:オス●併用可能製品:SLコネクタハウジング●シリーズ:SL●最小ワイヤサイズmm2:0.05mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:金●最大ワイヤサイズAWG:24AWG●シリーズ番号:70021●最大接触抵抗:15mΩ●参考 : 70058及び71851シリーズは70450シリーズハウジングでも使用可. Molex SL端子、70058、71851及び70021シリーズ. SLシリーズの圧着端子コンタクトでは、オス又はメスの接点、30 → 22 AWGのワイヤサイズ、金又はスズのコンタクトめっきを選択できます。 70066シリーズSL圧着ハウジングについては、代表品番 ; 670-3843 670-3843 を参照 70066D及び70107シリーズのSLハウジングについては、代表品番 ; 670-3890 670-3890 及び ; 670-4098 670-4098 を参照 圧着工具も用意(品番 ; 809-2394 809-2394 を参照). 用途:. 自動車 商用車 家庭用電化製品 携帯デバイス 医療産業 通信 ネットワーキング
注文コード49600873
品番16-02-0077