Molex 端子 SPOXシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1リール(5000個) 注文コード 49601029 品番 39-00-0021
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
仕様オス・メス:メス●併用可能製品:SPOXコネクタハウジング●シリーズ:SPOX●最小ワイヤサイズmm2:0.2mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:18AWG●シリーズ番号:5194●最大接触抵抗:10mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●Molex SPOXレセプタクル及びピン端子. メーカーのSPOXレセプタクル及びピン端子シリーズは、SPOXシリーズのプラグ及びレセプタクルハウジングに対応します。 特長と利点: スプリングボックススタイルのデザイン 高い電気的信頼性 圧着又は圧縮終端インターフェーススタイル ワイヤサイズ: 28 → 18 AWG この設計により、かん合面が保護され、作業中の配線の引っ掛かりを防止します。. 用途:. 通信 ネットワーキング RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする