仕様オス・メス:メス●併用可能製品:SPOXコネクタハウジング●シリーズ:SPOX●最小ワイヤサイズmm2:0.2mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:18AWG●シリーズ番号:5194●最大接触抵抗:10mΩ●Molex SPOXレセプタクル及びピン端子. メーカーのSPOXレセプタクル及びピン端子シリーズは、SPOXシリーズのプラグ及びレセプタクルハウジングに対応します。 特長と利点: スプリングボックススタイルのデザイン 高い電気的信頼性 圧着又は圧縮終端インターフェーススタイル ワイヤサイズ: 28 → 18 AWG この設計により、かん合面が保護され、作業中の配線の引っ掛かりを防止します。. 用途:. 通信 ネットワーキング
RoHS指令(10物質対応)対応