画像準備中

Molex 端子 STANDARD .093

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様オス・メス:オス●併用可能製品:標準.093インチコネクタハウジング●シリーズ:STANDARD .093"●最小ワイヤサイズmm2:0.3mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:18AWG●シリーズ番号:1380●最大接触抵抗:10mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス 注文コード49601205 品番39-00-0302
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様14種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:オス●併用可能製品:標準.093インチコネクタハウジング●シリーズ:STANDARD .093"●最小ワイヤサイズmm2:0.3mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:18AWG●シリーズ番号:1380●最大接触抵抗:10mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49601223
2023-03-01
用途:
ケーブル作成
製造業

写真とは異なり、単品カットされていない物が到着。
カットすれば、普通に使えるので+1。
返品不可なら、ちゃんと写真を正しい物に修正してください。

5人が参考にしています
対象商品:
49601309
2023-03-01
用途:
ケーブル作成
製造業

図と異なり、単品カットされていない物が届きます。
カットすると使えるので+1。
返品不可とするなら、図や写真を現物の物にしてください。

3人が参考にしています
対象商品:
49601223
2023-02-18
用途:
機械のコネクタ交換
電気・ガス・熱供給・水道業

紹介写真と現物が全く異なっている。
又、オスメスセット販売と思われるような写真でもある。
私と同様間違って購入する方が多い為、「返品不可」としているのでは?
と思いたくなる。
写真は現物と同じものを掲載してください。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3571:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする