日本モレックス(molex)
Molex 端子 VERSABLADEシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
49601424
品番
35746-0210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●併用可能製品:VersaBladeコネクタハウジング●シリーズ:VersaBlade●最小ワイヤサイズmm2:0.8mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:14AWG●シリーズ番号:35746●VersaBlade圧着端子、35745、35746、35747、及び35748シリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応