内容量1リール(6000個)
仕様オス・メス:オス●最小ワイヤサイズmm2:0.08mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:26AWG●シリーズ番号:502381●圧着端子. 1.25 mm電線対基板CLIK-Mate? SMT. 502380シリーズ圧着ハウジング(代表品番 ; 660-1022 660-1022 )とともに使用 502382シリーズ垂直基板レセプタクル及び502382シリーズ90 °基板レセプタクル(それぞれ、代表品番 ; 660-1050 660-1050 及び ; 660-1081 660-1081 )とかん合
注文コード49601503
品番502381-0000-TR6000