画像準備中

Molex 端子

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(3750個) 仕様オス・メス:オス●併用可能製品:502578 CLIK-Mateハウジング、503149 CLIK-Mateハウジング●最小ワイヤサイズmm2:0.07mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:24AWG●シリーズ番号:502579●1.5 mmワイヤ対基板圧着端子 - CLIK-Mate?シリーズ. 1.5 mmのワイヤ対基板CLIK-Mate?圧着端子です。 このCLIK-Mate?圧着端子には、低挿入力と確実なかん合を実現する音叉設計が採用されています。 この圧着端子の電気定格は、100 Vac/dc(最大)、2 A(最大)です。 注文コード49601528 品番502579-0000-TR3750
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量73種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:オス●併用可能製品:502578 CLIK-Mateハウジング、503149 CLIK-Mateハウジング●最小ワイヤサイズmm2:0.07mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:24AWG●シリーズ番号:502579●1.5 mmワイヤ対基板圧着端子 - CLIK-Mate?シリーズ. 1.5 mmのワイヤ対基板CLIK-Mate?圧着端子です。 このCLIK-Mate?圧着端子には、低挿入力と確実なかん合を実現する音叉設計が採用されています。 この圧着端子の電気定格は、100 Vac/dc(最大)、2 A(最大)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする