日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 端子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(7500個)
仕様
オス・メス:オス●併用可能製品:33481 1列ハウジング、33482 2列ハウジング、33486ハイブリッドハウジング●最小ワイヤサイズmm2:0.35mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:合金●シリーズ番号:33000●最大接触抵抗:10mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃
注文コード
49601537
品番
33000-1004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
73
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス●併用可能製品:33481 1列ハウジング、33482 2列ハウジング、33486ハイブリッドハウジング●最小ワイヤサイズmm2:0.35mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:合金●シリーズ番号:33000●最大接触抵抗:10mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃
RoHS指令(10物質対応)
対応