日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 端子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(8000個)
仕様
オス・メス:オス●端子方法:圧着又は圧縮●コンタクトめっき:金, 錫●最大ワイヤサイズAWG:22AWG●シリーズ番号:5558●最大接触抵抗:10mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃
注文コード
49601564
品番
39-00-0222
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
73
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス●端子方法:圧着又は圧縮●コンタクトめっき:金, 錫●最大ワイヤサイズAWG:22AWG●シリーズ番号:5558●最大接触抵抗:10mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃
RoHS指令(10物質対応)
対応