日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 端子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
オス・メス:オス●端子方法:圧着又は圧縮●最小ワイヤサイズAWG:12AWG●最大ワイヤサイズAWG:10AWG●シリーズ番号:42817●最大接触抵抗:1 (Gold) mΩ, 1.5 (Tin) mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃
注文コード
49601607
品番
42817-1014
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
73
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス●端子方法:圧着又は圧縮●最小ワイヤサイズAWG:12AWG●最大ワイヤサイズAWG:10AWG●シリーズ番号:42817●最大接触抵抗:1 (Gold) mΩ, 1.5 (Tin) mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃
RoHS指令(10物質対応)
対応