内容量1リール(1875個)
仕様オス・メス:オス●併用可能製品:33481 1列ハウジング、33482 2列ハウジング、33486ハイブリッドハウジング●最小ワイヤサイズmm2:0.75mm2●端子方法:圧着又は圧縮●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:16AWG●シリーズ番号:33000●最大接触抵抗:0.55mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●MX 150工具製品向け(代表品番 ; 778-6717 778-6717 を参照). MX150?オス圧着端子 - 33000シリーズ. MX150?コネクタシステムで使用するオス圧着端子です。 このオス圧着端子はマットシールドされており、挿入力は3.0 N (平均)と低く、USCAR性能テストに適合しています。 このオス圧着端子の電気定格は、250 V、22 Aです。 このオス圧着端子は、33012及び33001シリーズのメス端子(代表品番 ; 720-5716 720-5716 及び ; 720-5713 720-5713 )に適合します。 33472メスコネクタ(代表品番 ; 720-5726 720-5726 )とともに使用。 93287メスSRCコネクタ(品番 ; 775-4436 775-4436 )とともに使用。 85084メスSRCコネクタ(品番 ; 775-4445 775-4445 )とともに使用。
注文コード49601677
品番33000-1002-TR1875