内容量1リール(2500個)
仕様オス・メス:オス●併用可能製品:51047圧着ハウジング●端子方法:圧着又は圧縮●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:26AWG●シリーズ番号:50125●最大接触抵抗:20mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●Molex PicoBlade端子 - 50058、50079、50125シリーズ. PicoBladeレセプタクル及びプラグハウジングで使用するための圧着ピン及びレセプタクルコンタクトです(ただし、品番 ; 720-6094 720-6094 はPico-Goldレセプタクルハウジングでの使用向け)。2接点設計により、低電流、低電圧、高振動条件における電気接続の信頼性が向上します。スズめっきで、26〜28 AWG及び28〜32 AWGのワイヤサイズで使用する製品が取り揃えられています。
注文コード49601686
品番50125-8000-TR2500