日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 端子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(4900個)
仕様
オス・メス:メス●併用可能製品:98273, 98817, 98821, NSCC非密閉型ハウジング98816●最小ワイヤサイズmm2:0.95mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:銅●シリーズ番号:98897●最大接触抵抗:4mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃
注文コード
49601835
品番
98897-1129
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
73
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●併用可能製品:98273, 98817, 98821, NSCC非密閉型ハウジング98816●最小ワイヤサイズmm2:0.95mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:銅●シリーズ番号:98897●最大接触抵抗:4mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃
RoHS指令(10物質対応)
対応