日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 端子
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(4000個)
仕様
オス・メス:メス●併用可能製品:19418ハウジング●端子方法:圧着又は圧縮●コンタクトめっき:金, 錫●最大ワイヤサイズAWG:14AWG●シリーズ番号:19420●最大接触抵抗:10mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃
注文コード
49601887
品番
19420-0003
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
この商品は
仕様・内容量
が
73
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●併用可能製品:19418ハウジング●端子方法:圧着又は圧縮●コンタクトめっき:金, 錫●最大ワイヤサイズAWG:14AWG●シリーズ番号:19420●最大接触抵抗:10mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃
RoHS指令(10物質対応)
対応