アプソン
アプソンの 洗車道具
アプソンの 洗車スポンジ/ブラシ
アプソンの 洗車スポンジ(柄付き)
ナイロン洗車ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49601956
品番
7105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
適合用途
洗車
寸法(mm)
390×30×75
タイプ
通水不可
材質(毛)
PP50%、ポリエステル50%
危険物の類別
非危険物