内容量1袋(10個)
仕様コンタクト数:1●行数:1●オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:ストレート●高さ:7.37mm●定格電流:13.5A●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ:MLX●定格電圧:600 V●シリーズ番号:42021●参考 : 42002 / 43255シリーズヘッダ及び42022シリーズレセプタクルとかん合し、42023シリーズ端子とともに使用します。. プラグハウジング、42021シリーズ. 42024シリーズ端子(代表品番 ; 670-4196 670-4196 )とともに使用
注文コード49602185
品番50-84-1015