Molex 同軸ソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(1000個) 注文コード49602359 品番73412-0114
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:表面実装●ボディめっき:金●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:金●シリーズ番号:73412●Molexマイクロ同軸、超マイクロミニチュアコネクタ. 超マイクロミニチュアマイクロ同軸SMTジャックコネクタは、低プロファイル設計で、最大6 GHzの周波数で動作します。かん合高さは2.5 mm未満なので、薄型の機器に最適です。ロック感により、プラグコネクタとの確実なかん合接続を確認可能です。このMCRF (マイクロ同軸RF)コネクタは、U.FLコネクタの「完全互換品」です。. 特長と利点. 低プロファイル設計 かん合高さ: 2.5 mm未満 最大6 GHzで動作 ロック感により完全なかん合を確認可能. 製品用途の情報. このMCRF SMTジャックは、ワイヤレスLAN用途、携帯電話、無線通信機器、測定機器、GPSシステム、Bluethooth用途などの小型携帯ワイヤレス機器に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする